CHF 9.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.63inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.82 | - |
10+ | CHF 7.33 | 25.45% |
50+ | CHF 6.16 | 37.35% |
100+ | CHF 5.28 | 46.26% |
250+ | CHF 4.81 | 51.04% |
500+ | CHF 4.38 | 55.42% |
1000+ | CHF 4.03 | 58.98% |
2500+ | CHF 3.80 | 61.32% |
5000+ | CHF 3.60 | 63.36% |
10000+ | CHF 3.48 | 64.58% |
20000+ | CHF 3.37 | 65.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 187.3 mm |
Schnurdicke | 7 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026