ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 184,5x3

  • ERIKS:10030338
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.21

-

10+

CHF 3.43

34.26%

50+

CHF 2.56

50.96%

100+

CHF 2.13

59.12%

250+

CHF 1.69

67.56%

500+

CHF 1.35

74.09%

1000+

CHF 1.09

79.08%

2500+

CHF 0.89

82.99%

5000+

CHF 0.82

84.24%

10000+

CHF 0.69

86.72%

20000+

CHF 0.65

87.49%

30000+

CHF 0.62

88.16%

40000+

CHF 0.59

88.75%

50000+

CHF 0.57

89.14%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
184.5 mm
Schnurdicke
3 mm
Maß nach BS4518
BS4518-1845-30
Standardverpackungsgröße
25
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment