CHF 7.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.09 | - |
10+ | CHF 5.01 | 29.22% |
50+ | CHF 3.85 | 45.73% |
100+ | CHF 3.28 | 53.78% |
250+ | CHF 2.63 | 62.88% |
500+ | CHF 2.12 | 70.15% |
1000+ | CHF 1.72 | 75.79% |
2500+ | CHF 1.41 | 80.17% |
5000+ | CHF 1.31 | 81.58% |
10000+ | CHF 1.10 | 84.47% |
20000+ | CHF 1.03 | 85.39% |
30000+ | CHF 0.98 | 86.18% |
40000+ | CHF 0.93 | 86.87% |
50000+ | CHF 0.90 | 87.30% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 184.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1843-57 |
Maß nach JIS | JIS- G-185 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026