CHF 5.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.27 | - |
10+ | CHF 3.47 | 34.09% |
50+ | CHF 2.60 | 50.71% |
100+ | CHF 2.17 | 58.88% |
250+ | CHF 1.72 | 67.33% |
500+ | CHF 1.37 | 73.98% |
1000+ | CHF 1.11 | 79.01% |
2500+ | CHF 0.90 | 82.87% |
5000+ | CHF 0.84 | 84.14% |
10000+ | CHF 0.70 | 86.67% |
20000+ | CHF 0.66 | 87.41% |
30000+ | CHF 0.63 | 88.07% |
40000+ | CHF 0.60 | 88.68% |
50000+ | CHF 0.58 | 89.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 182 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026