ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 18,3x2,4

  • ERIKS:10030384
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.44

-

10+

CHF 1.00

58.81%

50+

CHF 0.55

77.54%

100+

CHF 0.31

87.34%

250+

CHF 0.20

91.80%

500+

CHF 0.13

94.59%

1000+

CHF 0.09

96.29%

2500+

CHF 0.06

97.40%

5000+

CHF 0.05

97.87%

10000+

CHF 0.04

98.26%

20000+

CHF 0.04

98.44%

30000+

CHF 0.03

98.59%

40000+

CHF 0.03

98.65%

50000+

CHF 0.03

98.71%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
18.3 mm
Schnurdicke
2.4 mm
Standardverpackungsgröße
1.000
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026