

CHF 10.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.50 | - |
10+ | CHF 7.93 | 24.48% |
50+ | CHF 6.91 | 34.19% |
100+ | CHF 5.52 | 47.48% |
250+ | CHF 4.75 | 54.81% |
500+ | CHF 4.17 | 60.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 174.6 mm |
Schnurdicke | 7 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |