CHF 6.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.45 | - |
10+ | CHF 4.47 | 30.64% |
50+ | CHF 3.41 | 47.17% |
100+ | CHF 2.89 | 55.24% |
250+ | CHF 2.31 | 64.16% |
500+ | CHF 1.85 | 71.30% |
1000+ | CHF 1.50 | 76.73% |
2500+ | CHF 1.23 | 80.92% |
5000+ | CHF 1.14 | 82.31% |
10000+ | CHF 0.96 | 85.15% |
20000+ | CHF 0.90 | 85.97% |
30000+ | CHF 0.86 | 86.72% |
40000+ | CHF 0.81 | 87.40% |
50000+ | CHF 0.79 | 87.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 174.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026