ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 170x6mm

  • ERIKS:11040156
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.89

-

10+

CHF 3.16

35.48%

50+

CHF 2.34

52.25%

100+

CHF 1.94

60.43%

2500+

CHF 0.80

83.68%

20000+

CHF 0.59

88.00%

30000+

CHF 0.56

88.65%

40000+

CHF 0.53

89.20%

50000+

CHF 0.51

89.57%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
170 mm
Schnurdicke
6 mm
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C