ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 17,86x2,62

  • ERIKS:10030463
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.46inkl. MwSt

21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.28

-

10+

CHF 0.90

60.53%

50+

CHF 0.48

79.04%

100+

CHF 0.26

88.55%

250+

CHF 0.16

92.89%

500+

CHF 0.10

95.64%

1000+

CHF 0.07

97.11%

2500+

CHF 0.04

98.09%

5000+

CHF 0.03

98.49%

10000+

CHF 0.03

98.75%

20000+

CHF 0.03

98.90%

30000+

CHF 0.02

99.01%

40000+

CHF 0.02

99.08%

50000+

CHF 0.02

99.10%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
17.86 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Standardverpackungsgröße
1.000
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment