ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 17,1x1,6

  • ERIKS:10030380
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.24

-

10+

CHF 0.87

61.16%

50+

CHF 0.46

79.55%

100+

CHF 0.25

88.99%

250+

CHF 0.15

93.29%

500+

CHF 0.09

95.95%

1000+

CHF 0.06

97.40%

2500+

CHF 0.04

98.37%

5000+

CHF 0.03

98.68%

10000+

CHF 0.02

98.95%

20000+

CHF 0.02

99.06%

30000+

CHF 0.02

99.13%

40000+

CHF 0.02

99.19%

50000+

CHF 0.02

99.28%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
17.1 mm
Schnurdicke
1.6 mm
Maß nach BS4518
BS4518-0171-16
Standardverpackungsgröße
2.500
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026