ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 169,5x3

  • ERIKS:10030336
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.43inkl. MwSt

46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.10

-

10+

CHF 2.49

39.27%

50+

CHF 1.80

56.22%

100+

CHF 1.46

64.51%

250+

CHF 1.14

72.20%

500+

CHF 0.90

78.17%

1000+

CHF 0.72

82.51%

2500+

CHF 0.58

85.80%

5000+

CHF 0.54

86.88%

10000+

CHF 0.45

88.98%

20000+

CHF 0.43

89.61%

30000+

CHF 0.40

90.17%

40000+

CHF 0.38

90.66%

50000+

CHF 0.37

90.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
169.5 mm
Schnurdicke
3 mm
Maß nach BS4518
BS4518-1695-30
Standardverpackungsgröße
25
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026