ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 169,3x5,7

  • ERIKS:10030433
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.46

-

10+

CHF 4.48

30.65%

50+

CHF 3.42

47.14%

100+

CHF 2.90

55.19%

250+

CHF 2.32

64.16%

500+

CHF 1.86

71.28%

1000+

CHF 1.51

76.70%

2500+

CHF 1.23

80.96%

5000+

CHF 1.14

82.35%

10000+

CHF 0.96

85.14%

20000+

CHF 0.91

85.96%

30000+

CHF 0.86

86.70%

40000+

CHF 0.82

87.38%

50000+

CHF 0.79

87.80%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
169.3 mm
Schnurdicke
5.7 mm
Maß nach BS4518
BS4518-1693-57
Maß nach JIS
JIS- G-170
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns