Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 167x3

  • ERIKS:10030152
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.23

-

10+

CHF 6.02

26.87%

50+

CHF 5.10

38.05%

100+

CHF 4.57

44.44%

250+

CHF 4.18

49.12%

500+

CHF 3.80

53.86%

1000+

CHF 3.49

57.63%

2500+

CHF 3.28

60.12%

5000+

CHF 3.11

62.19%

10000+

CHF 3.00

63.53%

20000+

CHF 2.91

64.68%

30000+

CHF 2.77

66.32%

40000+

CHF 2.73

66.87%

50000+

CHF 2.65

67.78%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
167 mm
Schnurdicke
3 mm
Standardverpackungsgröße
25
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment