CHF 10.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.55inkl. MwSt
78 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.68 | - |
10+ | CHF 8.02 | 24.91% |
50+ | CHF 6.96 | 34.83% |
100+ | CHF 5.51 | 48.41% |
250+ | CHF 4.72 | 55.85% |
500+ | CHF 4.13 | 61.38% |
1000+ | CHF 3.49 | 67.32% |
2500+ | CHF 3.03 | 71.68% |
5000+ | CHF 2.73 | 74.49% |
10000+ | CHF 2.53 | 76.36% |
20000+ | CHF 2.44 | 77.20% |
30000+ | CHF 2.32 | 78.32% |
40000+ | CHF 2.24 | 79.03% |
50000+ | CHF 2.17 | 79.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 166.7 mm |
Schnurdicke | 7 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026