ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 165x5mm

  • ERIKS:11042656
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.05.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.93

-

10+

CHF 7.39

25.59%

50+

CHF 6.39

35.67%

100+

CHF 5.05

49.17%

2500+

CHF 2.76

72.19%

20000+

CHF 2.23

77.58%

30000+

CHF 2.11

78.74%

40000+

CHF 2.05

79.40%

50000+

CHF 1.98

80.05%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
165 mm
Schnurdicke
5 mm
Standardverpackungsgröße
25
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns