CHF 6.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.29inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.74 | - |
10+ | CHF 4.70 | 30.27% |
50+ | CHF 3.96 | 41.25% |
100+ | CHF 3.09 | 54.23% |
250+ | CHF 2.62 | 61.20% |
500+ | CHF 2.27 | 66.32% |
1000+ | CHF 1.92 | 71.59% |
2500+ | CHF 1.66 | 75.45% |
5000+ | CHF 1.49 | 77.89% |
10000+ | CHF 1.38 | 79.53% |
20000+ | CHF 1.33 | 80.27% |
30000+ | CHF 1.26 | 81.31% |
40000+ | CHF 1.22 | 81.90% |
50000+ | CHF 1.19 | 82.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 165 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |