CHF 4.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.95 | - |
10+ | CHF 3.21 | 35.25% |
50+ | CHF 2.38 | 52.02% |
100+ | CHF 1.98 | 60.10% |
250+ | CHF 1.56 | 68.48% |
500+ | CHF 1.24 | 74.95% |
2500+ | CHF 0.82 | 83.54% |
5000+ | CHF 0.75 | 84.77% |
10000+ | CHF 0.64 | 87.17% |
20000+ | CHF 0.60 | 87.90% |
30000+ | CHF 0.57 | 88.55% |
40000+ | CHF 0.54 | 89.11% |
50000+ | CHF 0.52 | 89.49% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 164 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026