ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 164,3x5,7

  • ERIKS:10030432
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.10.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.51

-

10+

CHF 3.68

33.21%

50+

CHF 2.77

49.82%

100+

CHF 2.32

57.99%

250+

CHF 1.85

66.52%

500+

CHF 1.47

73.32%

1000+

CHF 1.19

78.40%

2500+

CHF 0.97

82.41%

5000+

CHF 0.90

83.68%

10000+

CHF 0.76

86.26%

20000+

CHF 0.71

87.04%

30000+

CHF 0.68

87.75%

40000+

CHF 0.64

88.35%

50000+

CHF 0.62

88.75%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
164.3 mm
Schnurdicke
5.7 mm
Maß nach BS4518
BS4518-1643-57
Maß nach JIS
JIS- G-165
Standardverpackungsgröße
25
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns