CHF 6.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.81inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.30 | - |
10+ | CHF 4.35 | 30.95% |
50+ | CHF 3.31 | 47.54% |
100+ | CHF 2.80 | 55.56% |
250+ | CHF 2.24 | 64.44% |
500+ | CHF 1.80 | 71.51% |
1000+ | CHF 1.46 | 76.90% |
2500+ | CHF 1.19 | 81.11% |
5000+ | CHF 1.10 | 82.54% |
10000+ | CHF 0.93 | 85.30% |
20000+ | CHF 0.88 | 86.11% |
30000+ | CHF 0.83 | 86.86% |
40000+ | CHF 0.79 | 87.52% |
50000+ | CHF 0.76 | 87.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 160 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |