CHF 2.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.56inkl. MwSt
196 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.37 | - |
10+ | CHF 0.96 | 59.62% |
50+ | CHF 0.52 | 78.22% |
100+ | CHF 0.29 | 87.91% |
250+ | CHF 0.18 | 92.26% |
500+ | CHF 0.12 | 95.05% |
1000+ | CHF 0.08 | 96.66% |
2500+ | CHF 0.06 | 97.67% |
5000+ | CHF 0.04 | 98.16% |
10000+ | CHF 0.04 | 98.50% |
20000+ | CHF 0.03 | 98.65% |
30000+ | CHF 0.03 | 98.75% |
40000+ | CHF 0.03 | 98.84% |
50000+ | CHF 0.03 | 98.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 15 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026