Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 15x2,5

  • ERIKS:10030261
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.30

-

10+

CHF 0.91

60.44%

50+

CHF 0.48

78.91%

100+

CHF 0.27

88.41%

250+

CHF 0.17

92.81%

500+

CHF 0.10

95.51%

1000+

CHF 0.07

97.04%

2500+

CHF 0.04

98.06%

5000+

CHF 0.04

98.45%

10000+

CHF 0.03

98.71%

20000+

CHF 0.03

98.87%

30000+

CHF 0.02

98.98%

40000+

CHF 0.02

99.04%

50000+

CHF 0.02

99.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
15 mm
Schnurdicke
2.5 mm
Standardverpackungsgröße
1.000
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment