Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 155x5mm

  • ERIKS:11264394
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.41

-

10+

CHF 5.26

28.97%

50+

CHF 4.47

39.70%

100+

CHF 3.50

52.80%

2500+

CHF 1.89

74.54%

20000+

CHF 1.52

79.54%

30000+

CHF 1.44

80.55%

40000+

CHF 1.40

81.16%

50000+

CHF 1.35

81.77%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
155 mm
Schnurdicke
5 mm
Standardverpackungsgröße
25
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns