CHF 4.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.58 | - |
10+ | CHF 2.89 | 36.83% |
50+ | CHF 2.12 | 53.66% |
100+ | CHF 1.75 | 61.86% |
250+ | CHF 1.38 | 69.95% |
500+ | CHF 1.09 | 76.17% |
1000+ | CHF 0.87 | 80.90% |
2500+ | CHF 0.71 | 84.44% |
5000+ | CHF 0.66 | 85.62% |
10000+ | CHF 0.55 | 87.89% |
20000+ | CHF 0.52 | 88.57% |
30000+ | CHF 0.50 | 89.18% |
40000+ | CHF 0.47 | 89.73% |
50000+ | CHF 0.45 | 90.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 155 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026