CHF 5.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.19 | - |
10+ | CHF 3.41 | 34.30% |
50+ | CHF 2.55 | 50.96% |
100+ | CHF 2.12 | 59.15% |
250+ | CHF 1.68 | 67.63% |
500+ | CHF 1.34 | 74.18% |
1000+ | CHF 1.08 | 79.19% |
2500+ | CHF 0.88 | 83.03% |
5000+ | CHF 0.82 | 84.28% |
10000+ | CHF 0.69 | 86.76% |
20000+ | CHF 0.65 | 87.51% |
30000+ | CHF 0.61 | 88.17% |
40000+ | CHF 0.58 | 88.77% |
50000+ | CHF 0.56 | 89.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 154.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1543-57 |
Maß nach JIS | JIS- G-155 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026