CHF 6.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.90 | - |
10+ | CHF 3.98 | 42.32% |
50+ | CHF 2.54 | 63.26% |
100+ | CHF 1.69 | 75.58% |
250+ | CHF 1.32 | 80.87% |
500+ | CHF 1.02 | 85.14% |
1000+ | CHF 0.81 | 88.33% |
2500+ | CHF 0.64 | 90.72% |
5000+ | CHF 0.55 | 92.06% |
10000+ | CHF 0.46 | 93.38% |
20000+ | CHF 0.42 | 93.94% |
30000+ | CHF 0.38 | 94.52% |
40000+ | CHF 0.36 | 94.74% |
50000+ | CHF 0.35 | 94.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 153.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026