CHF 5.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.22inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.75 | - |
10+ | CHF 3.88 | 32.52% |
50+ | CHF 2.93 | 49.13% |
100+ | CHF 2.46 | 57.22% |
250+ | CHF 1.96 | 65.91% |
500+ | CHF 1.57 | 72.70% |
1000+ | CHF 1.27 | 77.91% |
2500+ | CHF 1.03 | 82.00% |
5000+ | CHF 0.96 | 83.32% |
10000+ | CHF 0.81 | 85.97% |
20000+ | CHF 0.76 | 86.75% |
30000+ | CHF 0.72 | 87.46% |
40000+ | CHF 0.69 | 88.09% |
50000+ | CHF 0.66 | 88.49% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 150 mm |
Schnurdicke | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026