CHF 5.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.03 | - |
10+ | CHF 3.27 | 34.99% |
50+ | CHF 2.43 | 51.69% |
100+ | CHF 2.02 | 59.84% |
250+ | CHF 1.60 | 68.19% |
500+ | CHF 1.27 | 74.65% |
1000+ | CHF 1.02 | 79.62% |
2500+ | CHF 0.84 | 83.36% |
5000+ | CHF 0.77 | 84.61% |
10000+ | CHF 0.65 | 87.04% |
20000+ | CHF 0.62 | 87.77% |
30000+ | CHF 0.58 | 88.43% |
40000+ | CHF 0.55 | 89.01% |
50000+ | CHF 0.54 | 89.36% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 150 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026