CHF 5.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.18 | - |
10+ | CHF 3.40 | 34.36% |
50+ | CHF 2.54 | 51.06% |
100+ | CHF 2.12 | 59.17% |
2500+ | CHF 0.88 | 83.03% |
20000+ | CHF 0.65 | 87.51% |
30000+ | CHF 0.61 | 88.20% |
40000+ | CHF 0.58 | 88.78% |
50000+ | CHF 0.56 | 89.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 150 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |