CHF 2.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.49inkl. MwSt
133 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.30 | - |
10+ | CHF 0.91 | 60.44% |
50+ | CHF 0.48 | 78.91% |
100+ | CHF 0.27 | 88.41% |
250+ | CHF 0.17 | 92.81% |
500+ | CHF 0.10 | 95.51% |
1000+ | CHF 0.07 | 97.04% |
2500+ | CHF 0.04 | 98.06% |
5000+ | CHF 0.04 | 98.45% |
10000+ | CHF 0.03 | 98.71% |
20000+ | CHF 0.03 | 98.87% |
30000+ | CHF 0.02 | 98.98% |
40000+ | CHF 0.02 | 99.04% |
50000+ | CHF 0.02 | 99.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 15.08 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026