ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 14x3

  • ERIKS:11145811
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.37

-

10+

CHF 0.96

59.62%

50+

CHF 0.52

78.22%

100+

CHF 0.29

87.91%

250+

CHF 0.18

92.26%

500+

CHF 0.12

95.05%

1000+

CHF 0.08

96.66%

2500+

CHF 0.06

97.67%

5000+

CHF 0.04

98.16%

10000+

CHF 0.04

98.50%

20000+

CHF 0.03

98.65%

30000+

CHF 0.03

98.75%

40000+

CHF 0.03

98.84%

50000+

CHF 0.03

98.92%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
14 mm
Schnurdicke
3 mm
Standardverpackungsgröße
500
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns