CHF 2.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.43inkl. MwSt
678 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.25 | - |
10+ | CHF 0.88 | 60.93% |
50+ | CHF 0.47 | 79.33% |
100+ | CHF 0.25 | 88.80% |
250+ | CHF 0.15 | 93.16% |
500+ | CHF 0.09 | 95.80% |
1000+ | CHF 0.06 | 97.27% |
2500+ | CHF 0.04 | 98.27% |
5000+ | CHF 0.03 | 98.60% |
10000+ | CHF 0.02 | 98.91% |
20000+ | CHF 0.02 | 99.02% |
30000+ | CHF 0.02 | 99.09% |
40000+ | CHF 0.02 | 99.16% |
50000+ | CHF 0.02 | 99.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 14 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026