Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 149,5x3

  • ERIKS:10030331
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.09

-

10+

CHF 4.11

42.06%

50+

CHF 2.62

63.09%

100+

CHF 1.74

75.44%

250+

CHF 1.37

80.73%

500+

CHF 1.07

84.97%

1000+

CHF 0.84

88.21%

2500+

CHF 0.66

90.64%

5000+

CHF 0.57

91.97%

10000+

CHF 0.48

93.30%

20000+

CHF 0.43

93.87%

30000+

CHF 0.39

94.45%

40000+

CHF 0.38

94.68%

50000+

CHF 0.36

94.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
149.5 mm
Schnurdicke
3 mm
Maß nach BS4518
BS4518-1495-30
Standardverpackungsgröße
25
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns