CHF 5.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.54 | - |
10+ | CHF 3.66 | 34.03% |
50+ | CHF 2.69 | 51.53% |
100+ | CHF 1.99 | 64.08% |
250+ | CHF 1.55 | 72.02% |
500+ | CHF 1.25 | 77.44% |
1000+ | CHF 1.01 | 81.77% |
2500+ | CHF 0.83 | 85.07% |
5000+ | CHF 0.77 | 86.17% |
10000+ | CHF 0.65 | 88.34% |
20000+ | CHF 0.61 | 89.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 149.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1493-57 |
Maß nach JIS | JIS- G-150 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026