ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 149,2x5,33

  • ERIKS:10030489
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.48

-

10+

CHF 3.65

33.39%

50+

CHF 2.74

50.00%

100+

CHF 2.30

58.12%

250+

CHF 1.83

66.70%

500+

CHF 1.46

73.36%

1000+

CHF 1.18

78.47%

2500+

CHF 0.96

82.48%

5000+

CHF 0.89

83.76%

10000+

CHF 0.75

86.33%

20000+

CHF 0.71

87.10%

30000+

CHF 0.67

87.79%

40000+

CHF 0.64

88.39%

50000+

CHF 0.61

88.80%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
149.2 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Standardverpackungsgröße
25
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment