CHF 7.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.58inkl. MwSt
18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.01 | - |
10+ | CHF 4.05 | 42.18% |
50+ | CHF 2.58 | 63.17% |
100+ | CHF 1.72 | 75.52% |
250+ | CHF 1.35 | 80.80% |
500+ | CHF 1.05 | 85.08% |
1000+ | CHF 0.82 | 88.28% |
2500+ | CHF 0.65 | 90.66% |
5000+ | CHF 0.56 | 92.01% |
10000+ | CHF 0.47 | 93.33% |
20000+ | CHF 0.43 | 93.90% |
30000+ | CHF 0.39 | 94.49% |
40000+ | CHF 0.37 | 94.70% |
50000+ | CHF 0.36 | 94.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 148 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026