ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 145x4mm

  • ERIKS:10030139
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.24

-

10+

CHF 3.45

34.19%

50+

CHF 2.57

50.91%

100+

CHF 2.15

59.03%

250+

CHF 1.71

67.43%

500+

CHF 1.36

74.02%

1000+

CHF 1.10

79.08%

2500+

CHF 0.89

82.94%

5000+

CHF 0.83

84.20%

10000+

CHF 0.70

86.70%

20000+

CHF 0.66

87.43%

30000+

CHF 0.62

88.14%

40000+

CHF 0.59

88.73%

50000+

CHF 0.57

89.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
145 mm
Schnurdicke
4 mm
Standardverpackungsgröße
25
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment