CHF 7.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.42 | - |
10+ | CHF 4.33 | 41.64% |
50+ | CHF 2.77 | 62.74% |
100+ | CHF 1.85 | 75.13% |
250+ | CHF 1.45 | 80.46% |
500+ | CHF 1.13 | 84.77% |
1000+ | CHF 0.89 | 88.02% |
2500+ | CHF 0.71 | 90.47% |
5000+ | CHF 0.61 | 91.83% |
10000+ | CHF 0.51 | 93.18% |
20000+ | CHF 0.46 | 93.77% |
30000+ | CHF 0.42 | 94.37% |
40000+ | CHF 0.40 | 94.60% |
50000+ | CHF 0.39 | 94.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 145 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026