CHF 7.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.52 | - |
10+ | CHF 5.35 | 28.81% |
50+ | CHF 4.55 | 39.45% |
100+ | CHF 3.56 | 52.63% |
250+ | CHF 3.03 | 59.75% |
500+ | CHF 2.64 | 64.94% |
1000+ | CHF 2.22 | 70.46% |
2500+ | CHF 1.92 | 74.45% |
5000+ | CHF 1.73 | 76.98% |
10000+ | CHF 1.60 | 78.71% |
20000+ | CHF 1.55 | 79.44% |
30000+ | CHF 1.47 | 80.44% |
40000+ | CHF 1.42 | 81.10% |
50000+ | CHF 1.38 | 81.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 142 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026