CHF 7.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.70inkl. MwSt
57 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.12 | - |
10+ | CHF 4.13 | 42.06% |
50+ | CHF 2.63 | 63.06% |
100+ | CHF 1.75 | 75.42% |
250+ | CHF 1.38 | 80.69% |
500+ | CHF 1.07 | 84.97% |
1000+ | CHF 0.84 | 88.20% |
2500+ | CHF 0.67 | 90.62% |
5000+ | CHF 0.57 | 91.97% |
10000+ | CHF 0.48 | 93.29% |
20000+ | CHF 0.44 | 93.86% |
30000+ | CHF 0.40 | 94.45% |
40000+ | CHF 0.38 | 94.66% |
50000+ | CHF 0.37 | 94.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 142 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026