ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 142,9x5,33mm

  • ERIKS:10030488
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.84

-

10+

CHF 3.11

35.78%

50+

CHF 2.30

52.53%

100+

CHF 1.90

60.70%

250+

CHF 1.51

68.87%

500+

CHF 1.20

75.28%

1000+

CHF 0.96

80.12%

2500+

CHF 0.78

83.81%

5000+

CHF 0.72

85.03%

10000+

CHF 0.61

87.40%

20000+

CHF 0.58

88.09%

30000+

CHF 0.54

88.75%

40000+

CHF 0.52

89.31%

50000+

CHF 0.50

89.66%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
142.9 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Standardverpackungsgröße
25
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns