CHF 4.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.90 | - |
10+ | CHF 3.17 | 35.41% |
50+ | CHF 2.35 | 52.14% |
100+ | CHF 1.94 | 60.41% |
250+ | CHF 1.54 | 68.67% |
500+ | CHF 1.23 | 75.00% |
1000+ | CHF 0.98 | 79.94% |
2500+ | CHF 0.80 | 83.63% |
5000+ | CHF 0.74 | 84.86% |
10000+ | CHF 0.62 | 87.27% |
20000+ | CHF 0.59 | 87.98% |
30000+ | CHF 0.56 | 88.61% |
40000+ | CHF 0.53 | 89.18% |
50000+ | CHF 0.51 | 89.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 140 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026