CHF 7.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.43 | - |
10+ | CHF 5.28 | 28.89% |
50+ | CHF 4.48 | 39.66% |
100+ | CHF 3.51 | 52.73% |
2500+ | CHF 1.89 | 74.55% |
20000+ | CHF 1.52 | 79.53% |
30000+ | CHF 1.45 | 80.54% |
40000+ | CHF 1.40 | 81.14% |
50000+ | CHF 1.36 | 81.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 140 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |