CHF 6.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.96 | - |
10+ | CHF 4.90 | 29.55% |
50+ | CHF 3.76 | 46.01% |
100+ | CHF 3.20 | 54.06% |
250+ | CHF 2.57 | 63.12% |
500+ | CHF 2.06 | 70.38% |
1000+ | CHF 1.67 | 75.99% |
2500+ | CHF 1.37 | 80.30% |
5000+ | CHF 1.27 | 81.74% |
10000+ | CHF 1.07 | 84.62% |
20000+ | CHF 1.01 | 85.48% |
30000+ | CHF 0.96 | 86.27% |
40000+ | CHF 0.91 | 86.97% |
50000+ | CHF 0.88 | 87.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 140 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |