CHF 7.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.53 | - |
10+ | CHF 4.39 | 41.59% |
50+ | CHF 2.81 | 62.66% |
100+ | CHF 1.88 | 75.08% |
250+ | CHF 1.48 | 80.40% |
500+ | CHF 1.15 | 84.72% |
1000+ | CHF 0.90 | 87.99% |
2500+ | CHF 0.72 | 90.43% |
5000+ | CHF 0.62 | 91.80% |
10000+ | CHF 0.52 | 93.14% |
20000+ | CHF 0.47 | 93.74% |
30000+ | CHF 0.43 | 94.34% |
40000+ | CHF 0.41 | 94.56% |
50000+ | CHF 0.40 | 94.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 137 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026