ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 134x4mm

  • ERIKS:11080812
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.47

-

10+

CHF 3.65

33.36%

50+

CHF 2.74

50.00%

100+

CHF 2.29

58.14%

2500+

CHF 0.96

82.49%

20000+

CHF 0.71

87.09%

30000+

CHF 0.67

87.79%

40000+

CHF 0.63

88.41%

50000+

CHF 0.61

88.79%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
134 mm
Schnurdicke
4 mm
Standardverpackungsgröße
25
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns