CHF 5.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.37 | - |
10+ | CHF 2.96 | 44.88% |
50+ | CHF 1.86 | 65.46% |
100+ | CHF 1.22 | 77.37% |
250+ | CHF 0.93 | 82.61% |
500+ | CHF 0.72 | 86.61% |
1000+ | CHF 0.56 | 89.57% |
2500+ | CHF 0.44 | 91.77% |
5000+ | CHF 0.38 | 92.96% |
10000+ | CHF 0.32 | 94.13% |
20000+ | CHF 0.29 | 94.64% |
30000+ | CHF 0.26 | 95.16% |
40000+ | CHF 0.25 | 95.33% |
50000+ | CHF 0.24 | 95.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 134.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1345-30 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026