CHF 6.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.06.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.48 | - |
10+ | CHF 3.70 | 42.93% |
50+ | CHF 2.35 | 63.78% |
100+ | CHF 1.56 | 75.98% |
250+ | CHF 1.21 | 81.31% |
500+ | CHF 0.94 | 85.51% |
1000+ | CHF 0.74 | 88.62% |
2500+ | CHF 0.58 | 90.98% |
5000+ | CHF 0.50 | 92.28% |
10000+ | CHF 0.42 | 93.54% |
20000+ | CHF 0.38 | 94.10% |
30000+ | CHF 0.35 | 94.67% |
40000+ | CHF 0.33 | 94.87% |
50000+ | CHF 0.32 | 95.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 132 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026