Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 130x4

  • ERIKS:10030128
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.52

-

10+

CHF 6.22

26.95%

50+

CHF 4.83

43.28%

100+

CHF 4.15

51.26%

250+

CHF 3.35

60.72%

500+

CHF 2.70

68.35%

1000+

CHF 2.19

74.28%

2500+

CHF 1.80

78.86%

5000+

CHF 1.67

80.39%

10000+

CHF 1.41

83.50%

20000+

CHF 1.33

84.38%

30000+

CHF 1.26

85.20%

40000+

CHF 1.20

85.97%

50000+

CHF 1.16

86.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
130 mm
Schnurdicke
4 mm
Standardverpackungsgröße
25
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026