CHF 6.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.91 | - |
10+ | CHF 3.99 | 42.33% |
50+ | CHF 2.54 | 63.31% |
100+ | CHF 1.69 | 75.54% |
250+ | CHF 1.32 | 80.90% |
500+ | CHF 1.03 | 85.09% |
1000+ | CHF 0.81 | 88.32% |
2500+ | CHF 0.64 | 90.72% |
5000+ | CHF 0.55 | 92.05% |
10000+ | CHF 0.46 | 93.36% |
20000+ | CHF 0.42 | 93.94% |
30000+ | CHF 0.38 | 94.52% |
40000+ | CHF 0.36 | 94.73% |
50000+ | CHF 0.35 | 94.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 130 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026