ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 130,2x5,33

  • ERIKS:10030487
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.62

-

10+

CHF 2.92

36.73%

50+

CHF 2.15

53.41%

100+

CHF 1.77

61.76%

250+

CHF 1.40

69.77%

500+

CHF 1.11

76.06%

1000+

CHF 0.89

80.74%

2500+

CHF 0.72

84.33%

5000+

CHF 0.67

85.50%

10000+

CHF 0.56

87.80%

20000+

CHF 0.53

88.49%

30000+

CHF 0.50

89.10%

40000+

CHF 0.48

89.64%

50000+

CHF 0.46

89.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
130.2 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Standardverpackungsgröße
25
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026